Hager - Overspenningsvern SPN415, 3+N 400V TNS nett, Uc 275V, Up=1,5V, In 20kA, Imax 40kA, type2-mellomvern (kl.C)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 4
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615660756
Elnummer
1659301
Leverandørens varenummer
SPN415
Typebeskrivelse
Mellomvern
Antall ledere (uten jord)
4
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
20 kA
Merkespenning AC
400 V
Sikkerhetsnivå
1,5 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Nei
Netttype TN
Ja
Netttype TN-C
Ja
Netttype TN-C-S
Ja
Netttype TN-S
Ja
Netttype TT
Ja
Netttype andre
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
40 kA
Merkespenning DC
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC
275 V
Maks. kontinuerlig spenning DC
0 V
Maks. PV spenning
0 V
Sikkerhetsnivå L-N
1,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE
1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring)
125 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring)
125 A
Kortslutningsfasthet (Isccr)
10 kA
Inegrert sikring
Nei
DIN-størrelse
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
25 mm²
Med fjernkontakt
Nei
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Klasse C, Mellomvern: Nominell spenning 230 V~: Merkespenning Uc 275 V~ 440 V~: Avledningsevne In (8/20 us) 15 kA: Avledningsevne Imax (8/20 µs) 40 kA: Avledningsspenning Up =?1,5 kV =?2,2 kV: maks. forsikring 125A: Nett-system IT, TT og TN: Prinsipp Varistoravleder.Brukes som hovedvern, eller som mellomvern etter et klasse B-vern. I sistnevnte tilfelle må avstand mellom vern klasse B og C minst være 15 meter, ellers må induktans SP937 brukes. Mellomvern finnes med både 275V og 440V tennspenning, og kan leveres med signalkontakt. Disse vernene har utskiftbare patroner. Dette vernet er i stand til å avlede støtstrømmer med bølgeform 8/20 us på 15 kA flere ganger. Overspenningsvernet er utstyrt med termisk sikring.