Hager - Overspenningsvern type 2, 4-p 400V TNS, m. signal, Uc 275V, Up ≤ 1,35kV, In 20kA, Iimp 40kA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 4
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,35 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250615514905
Elnummer
1659328
Leverandørens varenummer
SPB415
Typebeskrivelse
1659328
Antall ledere (uten jord)
4
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
15 kA
Merkespenning AC
230 V
Sikkerhetsnivå
1,35 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Nei
Netttype TN
Ja
Netttype TN-C
Ja
Netttype TN-C-S
Ja
Netttype TN-S
Ja
Netttype TT
Ja
Netttype andre
Nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
40 kA
Merkespenning DC
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC
275 V
Maks. kontinuerlig spenning DC
0 V
Maks. PV spenning
0 V
Sikkerhetsnivå L-N
1,35 kV
Beskyttelsesnivå N-PE
1,35 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring)
125 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring)
125 A
Kortslutningsfasthet (Isccr)
10 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse
Nei
Inegrert sikring
Nei
Lekkasjestrøm fri
Nei
DIN-størrelse
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
25 mm²
Med fjernkontakt
Ja
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Produktnorm EN 61643-11. Overspenningsvern SPB315, for beskyttelse av 3+N 400V TN-S lavspenningsanlegg. Uc 275V; In 20kA; Imax 40kA; Up 1.35kV. Har signalkontakt hvis tilkobling for lyd- og lyssignal/ ekstern varsling ønskelig. Overspenningsvern type 2 - mellomvern (type 2 = klasse C vern). Største forankoblede sikring, 125A. Nominell driftsspenning fase-fase 400V AC. Tennspenning Uc 275V AC. Avledningsevne In (8/20 us) 15 kA. Avledningsevne Imax (8/20 µs) 40 kA. Avledningsspenning Up ≤ 1,35 kV. Varistoravleder. Brukes som første overspenningsvern i inntaket/ leveringspunktet, eller nedstrøms som mellomvern etter et type 1+2 kombiavleder overspenningsvern (kombinert grovvern type 1 + mellomvern type 2). Dekningsområde - 15 - meter, 15 meter på hver side av vernet. Vern kan leveres med signalkontakt og har utskiftbare patroner. Defekt vern vises ved rødt meldeflagg på patron. Disse vernene har utskiftbare patroner. Dette vernet er i stand til å avlede støtstrømmer med bølgeform 8/20 us på 15 kA flere ganger. Overspenningsvernet har termisk beskyttelse mot skadelig oppvarming pga konstant avlederstrøm til jord ved feil på vern.