Hager - Overspenningsvern type 3, 1+N/ 2x16A 230V, m. signal, Uc 255V - SPC203N

Hager
KopierKopier
Hager - Overspenningsvern type 3, 1+N/ 2x16A 230V, m. signal, Uc 255V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615514936

Elnummer

1659333

Leverandørens varenummer

SPC203N

Typebeskrivelse

1659333

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

3 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

5 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

255 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

16 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

16 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

10 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

1 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

4 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

4 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Produktnorm EN 61643-11. Overspenningsvern SPC203N, finvern type 3 (finvern, type 3 = klasse D vern). Kan benyttes for 230V IT fase-fase, 230V TN fase-nøytral. Vern har signalkontakt for varsling etc. Største forankoblede sikring, 2x25A/ 1+N 25. Tennspenning Uc 255V AC. Avledningsevne In (8/20 us) 3 kA. Avledningsevne Imax (8/20 µs) 5 kA. Avledningsspenning Up ≤ 1,25 kVr vises ved rødt meldeflagg på patron. SPC203N har utskiftbar patron, SPC023N. Finvern, skal ha forankoblet minimum mellomvern type 2, og være montert så nære produktet det skal beskytte som mulig, Se montasjeanvisning på hager.com/de for SPC203N https://hager.com/de/katalog/produkt/spc203n-berspannungsableiter-t3-1pn-5ka