Hager - Overspenningsvern type 3, 3+N/ 3x16A 400/ 230V, m. signal, Uc 255V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 4
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615514943
Elnummer
1659334
Leverandørens varenummer
SPC403N
Typebeskrivelse
1659334
Antall ledere (uten jord)
4
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
3 kA
Merkespenning AC
400 V
Sikkerhetsnivå
1,5 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Ja
Netttype TN
Ja
Netttype TN-C
Nei
Netttype TN-C-S
Ja
Netttype TN-S
Ja
Netttype TT
Ja
Netttype andre
Nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
5 kA
Merkespenning DC
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC
255 V
Maks. kontinuerlig spenning DC
0 V
Maks. PV spenning
0 V
Sikkerhetsnivå L-N
1,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE
1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring)
16 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring)
16 A
Kortslutningsfasthet (Isccr)
10 kA
Inegrert sikring
Nei
DIN-størrelse
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
4 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
4 mm²
Med fjernkontakt
Ja
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Produktnorm EN 61643-11. Overspenningsvern SPC403N, finvern type 3 (finvern, type 3 = klasse D vern). Kan benyttes for 3x230V IT, 400V TN 3+N. Vern har signalkontakt for varsling etc. Største forankoblede sikring, 3x25A/ 3+N 25. Tennspenning Uc 255V AC. Avledningsevne In (8/20 us) 3 kA. Avledningsevne Imax (8/20 µs) 5 kA. Avledningsspenning Up ≤ 1,25 kVr vises ved rødt meldeflagg på patron. SPC403N har utskiftbar patron, SPC043N. Finvern, skal ha forankoblet minimum mellomvern type 2, og være montert så nære produktet det skal beskytte som mulig, Se montasjeanvisning på hager.com/de for SPC403N https://hager.com/de/katalog/produkt/spc403n-berspannungsableiter-t3-3pn-3ka