Hager - PACPOST 80 UTTAKSSØYLE, DOBBELTSIDIG 650mm PH - DAP2806509010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 650...650 mm
Søylebredde - 98 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740907774
Elnummer
1200632
Leverandørens varenummer
DAP2806509010
Typebeskrivelse
Uttakssøyle aluminium
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
650...650 mm
Søylebredde:
98 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Selvparkering:
650 mm
Søyledybde:
130 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Dybde på ovedel:
15 mm
Type feste:
Andre
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
10800 mm²


