Hager - PAPIR FOR UZ005 - UZ006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 215 mm
Høyde - 252 mm
Dybde - 215 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616360068
Elnummer
2467906
Leverandørens varenummer
UZ006
Typebeskrivelse
2467906
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
215 mm
Høyde:
252 mm
Dybde:
215 mm
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,
ProduktbladPDF


