Hager - PATRON FOR OVERSPENNINGSVERN - L6690SCHW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 230 V
Med støyfilter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
EAN/GTIN
4012740341431
Elnummer
1205845
Leverandørens varenummer
L6690SCHW
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Merkespenning AC:
230 V
Med støyfilter:
nei
• Overspenningsvern med optisk indikering • Innfesting i c-profil i kanalunderdel • Tilførselsledning maks 2,5 mm2 • Finvern klasse D • Nettspenning 230V • Merkestrøm 16A • Tilkoblingsklemme for signalkontakt • Avledningsevne: • In1,5kA • Imax5kAMateriale: PC/ABS (halogenfritt) Leveringsform: Boks inklusive overspenningsvern.