Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Patron, reservedel L-fase, til overspenningsvern SPA8000 og SPA801 - SPA081

Hager
KopierKopier
Hager - Patron, reservedel L-fase, til overspenningsvern SPA8000 og SPA801

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 0

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 25 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615514820

Elnummer

1659317

Leverandørens varenummer

SPA081

Typebeskrivelse

1659317

Antall ledere (uten jord):

0

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

25 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

25 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

360 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

315 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

315 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

10 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Produktnorm IEC EN 61643-11/ VDE0675-6-11: Patron 25kA, reservedel L-fase, for overspenningsvern kombiavleder type 1+2, SPA8000, SPA801