Hager - Patron, reservedel til overspenningsvern - finvern type 3, SPC203N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 0
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615514912
Elnummer
1659331
Leverandørens varenummer
SPC023N
Typebeskrivelse
1659331
Antall ledere (uten jord)
0
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
3 kA
Merkespenning AC
230 V
Sikkerhetsnivå
1,5 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Ja
Netttype TN
Ja
Netttype TN-C
Nei
Netttype TN-C-S
Ja
Netttype TN-S
Ja
Netttype TT
Ja
Netttype andre
Nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
5 kA
Merkespenning DC
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC
255 V
Maks. kontinuerlig spenning DC
0 V
Maks. PV spenning
0 V
Sikkerhetsnivå L-N
1,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE
1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring)
16 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring)
16 A
Kortslutningsfasthet (Isccr)
10 kA
Inegrert sikring
Nei
DIN-størrelse
1 TE
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Produktnorm EN 61643-11. Patron, reservedel for overspenningsvern SPC203N, finvern type 3 (finvern, type 3 = klasse D vern)