Hager - Plast skap, 1 rad, 3 moduler, IP65 - VE103PN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616450318
Elnummer
2512010
Leverandørens varenummer
VE103PN
Typebeskrivelse
2512010
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
93 mm
Innvendig dybde:
93 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
175 mm
Bredde:
111 mm
Dybde:
93 mm


