Hager - Plastflens IP55 2x23-55mm kab - FZ415S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 210 mm
Høyde - 60 mm
Antall kontaktåpninger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616000070
Elnummer
2467093
Leverandørens varenummer
FZ415S
Typebeskrivelse
2467093
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
210 mm
Høyde:
60 mm
Antall kontaktåpninger:
2
Tykkelse:
120 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten


