Hager - Plastlomme, stiv rygg, kursfortegnelse - dokumentasjon, A4, selvklebende - FZ757A4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Andre
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 320 mm
Dybde - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611912539217
Elnummer
2467348
Leverandørens varenummer
FZ757A4
Typebeskrivelse
2467348
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Andre
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
320 mm
Dybde:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
220 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
Ja


