Hager - PRESENSMELDER 360º TAKMONTERING 2-KANAL - EE811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 7 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 16 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612258116
Elnummer
1480027
Leverandørens varenummer
EE811
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
7 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
16 W
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
4 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
13 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Responsverdi lys:
5...1200 lx
Temperaturområde:
0...45 °C
Maks startstrøm:
16 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Dybde:
100 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


