Hager - Quick-connect pe-klemme, 11 stk 1,5-4mm² stikklemme, 3 stk 1,5-25mm² skruklemme
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613849030
Elnummer
1274819
Leverandørens varenummer
KN14E
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Merkestrøm In
63 A
Tilkoblingstype 1
Tilkobling med fjærklemme
Antall poler
1
Monteringsmetode
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e
Nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse
1,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...4 mm²
Merkespenning
230 V
Tilkoblingstype 2
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmer pr. pol
14
Materiale i isolasjonskropp
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
V0
Bredde
33 mm
Høyde
34 mm
Terminalplate nødvendig
Nei
Farge
Grønn-gul
Gjennomsiktig
Nei
QuickConnect sammenbyggbare koblingsklemmer PE-leder