Hager - Quick-connect pe-klemme, 5 stk 1,5-4mm² stikklemme, 1 stk 1,5-25mm² skruklemme
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613849016
Elnummer
1274817
Leverandørens varenummer
KN06E
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Merkestrøm In
63 A
Tilkoblingstype 1
Tilkobling med fjærklemme
Antall poler
1
Monteringsmetode
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e
Nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse
1,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...4 mm²
Merkespenning
230 V
Tilkoblingstype 2
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmer pr. pol
6
Materiale i isolasjonskropp
Andre
Driftstemperaturområde
-5...40 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
V0
Bredde
33 mm
Høyde
34 mm
Terminalplate nødvendig
Nei
Farge
Grønn-gul
Gjennomsiktig
Nei
QuickConnect sammenbyggbare koblingsklemmer PE-leder