Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - RADIOANTENNE FOR ÅRSUR - EG001

Hager
KopierKopier
Hager - RADIOANTENNE FOR ÅRSUR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DCF77 tidssynkronisering for digitale koblingsur - Ja

  • Type spenningsforsyning - Over digital koblingsur

  • Antall tidsbrytere som kan tilkobles - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612279975

Elnummer

1480131

Leverandørens varenummer

EG001

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

DCF77 tidssynkronisering for digitale koblingsur:

Ja

Type spenningsforsyning:

Over digital koblingsur

Antall tidsbrytere som kan tilkobles:

10

Synkroniseringsur: Frankfurt. Maks avstand 2000km, Maks kable fra antenne til ur 200m, IP64