Utgått

Hager - RAMME 100MM FOR DATA UTT.UNIVE - M63379010

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME 100MM FOR DATA UTT.UNIVE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 100 mm

  • Antall enheter - 1

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BR Netway

EAN/GTIN

4012740262811

Elnummer

1205981

Leverandørens varenummer

M63379010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

100 mm

Antall enheter:

1

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

• Universalboks for eksterne uttak • Flere innføringsmuligheter • 6stk senterbrikker medfølger • Leveringsform: boks, senter-brikker og ramme