Hager - RAMME 2-VEIS STIKK Halogenfri Polarhvit - G35019010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Kanalstikkontakt, dobbelt
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740841856
Elnummer
1205955
Leverandørens varenummer
G35019010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
80 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Kanalstikkontakt, dobbelt
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Hvit
Lengde:
150 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Åpningens diameter:
45 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
Ja
Med tekstfelt:
nei