Utgått

Hager - RAMME 2xRJ45, 80mm, H.FRI Sort - G32349011

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME 2xRJ45, 80mm, H.FRI Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Utstyr med sentralskive

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740856218

Elnummer

1200781

Leverandørens varenummer

G32349011

Typebeskrivelse

1200781

Overdelsbredde:

80 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Utstyr med sentralskive

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Antrasitt

Lengde:

100 mm

Åpningens bredde:

52 mm

Åpningens høyde:

52 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9011

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

Ja

Uttaksrammer med eller uten stansing for merkeskilt • Stor toleranse ved overlapping av kanallokk • For å få en samlet arbeidsplass er rammene sammenkoblingsbare •Farge Sort • Materiale: PVC eller halogenfri plast (PC/ABS) • Leveringsform: Ramme med løse endestykker