Utgått

Hager - RAMME 3-VEIS STIKK, 100MM Polarhvit - G36409010

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME 3-VEIS STIKK, 100MM Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 100 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Kanalstikkontakt, tredobbelt

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BR Netway

EAN/GTIN

4012740891615

Elnummer

1217447

Leverandørens varenummer

G36409010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

100 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Kanalstikkontakt, tredobbelt

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

210 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

• Uttaksrammer med eller uten stansing for merkeskilt • Stor toleranse ved overlapping av kanallokk • For å få en samlet arbeidsplass er rammene sammenkoblingsbare • Finnes i 2 standardfarger, polarhvit og aluminiumsfarge • Materiale: PVC eller halogenfri plast (PC/ABS) • Leveringsform: Ramme med løse endestykker