Utgått

Hager - RAMME ANT.UTT. 120MM, PH - G32469010

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME ANT.UTT. 120MM, PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 120 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Utstyr med sentralskive

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740209465

Elnummer

1200848

Leverandørens varenummer

G32469010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

120 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Utstyr med sentralskive

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

100 mm

Åpningens bredde:

52 mm

Åpningens høyde:

52 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

• Uttaksramme med senterplate 3xAntenne • Sammenkoblingsbar • Stor toleranse ved kapp av kanalfront • Materiale: PVC eller halogenfriplast (PC/ABS)