Hager - RAMME AUT.BOKS 3 MODULER, NAT - G3523LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Antall enheter - 3
Enhetstype - Innbyggingsenhet for elementer, 3 moduler
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Energibus
EAN/GTIN
4012740847100
Elnummer
1205896
Leverandørens varenummer
G3523LAN
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
80 mm
Antall enheter:
3
Enhetstype:
Innbyggingsenhet for elementer, 3 moduler
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Andre
Lengde:
275 mm
Åpningens bredde:
235 mm
Åpningens høyde:
60 mm
Åpningens diameter:
0 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


