Hager - RAMME DBL. PUR KALLYSTO ALU - WYR126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617020817
Elnummer
1480078
Leverandørens varenummer
WYR126
Typebeskrivelse
1480078
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Sølv
Antall enheter horisontalt:
2
Antall enheter vertikalt:
2
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
80,5 mm
Høyde:
9 mm
Innbyggingsbredde:
80,5 mm
Innbyggingshøyde:
9 mm


