Hager - RAMME DOBBEL ART ALUMINIUM ANT - WYR527A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Metall
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617023542
Elnummer
1480258
Leverandørens varenummer
WYR527A
Typebeskrivelse
1480258
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Metall
Farge:
Antrasitt
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
2
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Børstet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Andre
Bredde:
89 mm
Høyde:
10,5 mm
Innbyggingsbredde:
89 mm
Innbyggingshøyde:
10,5 mm


