Hager - RAMME ENKEL ART ALUMINIUM - WYR516A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Metall
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617023504
Elnummer
1480255
Leverandørens varenummer
WYR516A
Typebeskrivelse
1480255
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Metall
Farge:
Aluminium
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Børstet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Andre
Bredde:
99 mm
Høyde:
10,5 mm
Innbyggingsbredde:
99 mm
Innbyggingshøyde:
10,5 mm


