Hager - Ramme for eksterne produkter - G2870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Med bærering/bærebøyle
Antall HDMI-utganger - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740220033
Elnummer
1205977
Leverandørens varenummer
G2870
Typebeskrivelse
1205977
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Med bærering/bærebøyle
Antall HDMI-utganger:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
nei
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Plast
Montasjeramme for eksterne produkter, for eksempel ved montering av en ELKO bryter i kanalen.
Halogenfri ramme, passer alle nyere kanaler.
Halogenfri ramme, passer alle nyere kanaler.