Hager - RAMME FOR OCS/ACS/ACO+ PH - M61329010

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME FOR OCS/ACS/ACO+ PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 100 mm

  • Antall enheter - 1

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016445000118

Elnummer

1201323

Leverandørens varenummer

M61329010

Typebeskrivelse

1201323

Overdelsbredde:

100 mm

Antall enheter:

1

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

100 mm

Åpningens bredde:

50 mm

Åpningens høyde:

50 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

JFK Din-skinne - 35x15 hullet 25x5,2