Hager - RAMME STIKK G4000 BR70130 Polarhvit - G37809010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 100 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Kanalstikkontakt, dobbelt
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740826402
Elnummer
1206052
Leverandørens varenummer
G37809010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
100 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Kanalstikkontakt, dobbelt
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Hvit
Lengde:
150 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Åpningens diameter:
45 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
Ja
Med tekstfelt:
nei