Hager - Ramme Systo stikk, 2-veis, Alu. Brukes sammen med SYSTO stikk. - GT452ALU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 90 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Andre
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Systo
EAN/GTIN
4012740213967
Elnummer
1207774
Leverandørens varenummer
GT452ALU
Typebeskrivelse
1207774
Overdelsbredde:
90 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Andre
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Andre
Lengde:
220 mm
Åpningens bredde:
55 mm
Åpningens høyde:
205 mm
Åpningens diameter:
55 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


