Utgått

Hager - RAMME TRIPPEL ART GLASS HVIT - WYR530G

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME TRIPPEL ART GLASS HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617022941

Elnummer

1480242

Leverandørens varenummer

WYR530G

Typebeskrivelse

1480242

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Satinert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Andre

Bredde:

89 mm

Høyde:

10,5 mm

Innbyggingsbredde:

89 mm

Innbyggingshøyde:

10,5 mm

Spesifikasjoner:Passer til alle vippebrytere og avdekninger. Fordeler: Bestandig overflate, enkel rengjøring. Tåler fingeravtrykk. Materiale: Glass.