Hager - RAMME UTT. SENTR SK 50X50MM NA - G3413LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Utstyr med sentralskive
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740842037
Elnummer
1205969
Leverandørens varenummer
G3413LAN
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
80 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Utstyr med sentralskive
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Andre
Lengde:
100 mm
Åpningens bredde:
50 mm
Åpningens høyde:
50 mm
Åpningens diameter:
0 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
Ja
Med tekstfelt:
nei


