Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - RAMME UTT. SENTR SK 50X50MM PH - G34009010

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME UTT. SENTR SK 50X50MM PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Utstyr med sentralskive

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740839020

Elnummer

1205886

Leverandørens varenummer

G34009010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

80 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Utstyr med sentralskive

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

100 mm

Åpningens bredde:

50 mm

Åpningens høyde:

50 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

• Sammenkoplingsbar • For senterbrikker 50 x 50 mm • Innvendig ramme 47 x 47 mm • Materiale: PVC eller halogenfri plast (PC/ABS) • Leveringsform: Komplett ramme