Hager - Reduksjhylse-skjøt 35²-16², sv - KF35A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - -35...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - -35...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - -35...16 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613803872
Elnummer
1202812
Leverandørens varenummer
KF35A
Typebeskrivelse
1202812
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
-35...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
-35...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
-35...16 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
0...0 mm²
Ledermateriale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Oljestopp/midtsperre:
nei
Med isolasjon:
Ja
Nominell strøm:
80 A
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


