Hager - Reduksjonshylse-skjøt 95²-25² - KF95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - -95...25 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - -95...25 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - -95...25 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613803858
Elnummer
1202822
Leverandørens varenummer
KF95
Typebeskrivelse
1202822
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
-95...25 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
-95...25 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
-95...25 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
0...0 mm²
Ledermateriale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Oljestopp/midtsperre:
nei
Med isolasjon:
Ja
Nominell strøm:
160 A
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre