Hager - REHAB RAMME 2RAD 32 MOD UD216N FOR NEBB SKAP B, C, D, E - UD216N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 282 mm
Bredde - 358 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 16
Dybde - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616143111
Elnummer
1728811
Leverandørens varenummer
UD216N
Typebeskrivelse
1728811
Høyde:
282 mm
Bredde:
358 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
16
Dybde:
98 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Rehabiliteringsramme i metall for NEBB skap type C, D og E; 2 rader - 32 moduler. Leveres komplett med jordskinne og DIN-skinne