Hager - REHAB RAMME 2RAD 48 MOD UD224N FOR NEBB SKAP F - UD224N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Utvidelsesmulighet - nei
Med bus-skinne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616143128
Elnummer
1728812
Leverandørens varenummer
UD224N
Typebeskrivelse
1728812
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Rehabiliteringsramme i metall for NEBB skap type F; 2 rader - 48 moduler. Leveres komplett med jordskinne og DIN-skinne


