Hager - Rehabpakke 230V IT, 7 kurser, 2x40A ov, UD216N, faseskinner, ledningssett - BSPR-IT7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 250 mm
Bredde - 125 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 14
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741185
Elnummer
2471905
Leverandørens varenummer
BSPR-IT7
Typebeskrivelse
2471905
Høyde:
250 mm
Bredde:
125 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
14
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Rehabpakke 230 V IT/ TT 2-faser 50 Hz. Inneholder rehabramme med 2 DIN-skinner for montering i eldre NEBB-skap. 2x40A hovedvern. 3 stk. jordfeilautomater 2x10A C, 30mA, type A. 3 stk. jordfeilautomat 2x15A C, 30mA, type A, 1 stk. jordfeilautomat 2x20A C, 30mA, type A., samt faseskinner, ledningssett, dobbeltisolert målersløyfe (kl II) og dekkremser. Ta kontakt via [email protected]/ tlf 67 91 16 20.


