Utgått

Hager - Rehabpakke bolig, UD224+12k IT - BSPR224-IT12

Hager
KopierKopier
Hager - Rehabpakke bolig, UD224+12k IT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall rader - 2

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

  • Type avdekning - Deksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006748917

Elnummer

1728779

Leverandørens varenummer

BSPR224-IT12

Typebeskrivelse

1728779

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall rader:

2

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Innbyggingsdybde:

80 mm

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Utvidelsesmulighet:

nei

RAL-nummer:

7038

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Boligskappakke - rehab IT, 8 kurser, Rehabramme UD224N elnr 1728812, 2 rader, 2x24 modulplasser, 2 stk din skinner og jordskinne. 1 stk NAN363 overlastvern, VM03 IP30 kapsling, 4 stk ADA260N jfa 2-pol 10A C 30mA type A, 7 stk ADA265N jfa 2-pol 15A C 30mA type A, 1 stk ADA270N jfa 2-pol 20A C, 30mA, type A, 3 stk KDN380A 12 mod faseksinne, ledningssett etc inklusive. Rehab ramme UD224N i metall passer til rehab av gamle NEBB skap type F. Denne boligskappakke er en produktpakke - ikke et ferdig sammensatt og koblet produkt.