Hager - Rekkeklemme 25-95 mm² - KR95P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...95 mm²
Merkestrøm In - 232 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1285783
Leverandørens varenummer
KR95P
Typebeskrivelse
1285783
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
25...95 mm²
Merkestrøm In:
232 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...95 mm²
Merkespenning:
230 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
25 mm
Høyde:
97,6 mm
Dybde:
97,6 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Internt koblede trinn:
nei