Hager - Rekkeklemme Fase, hurtigkobling-fjærteknikk 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne, 76A 800 V - KY16F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...16 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613950040
Elnummer
1285753
Leverandørens varenummer
KY16F
Typebeskrivelse
Skrueløs rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...16 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
230 V
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-122...-122 °C
Bredde:
94 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
57 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


