Hager - Rekkeklemme Fase, skrutilkobling 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne, 76A 400 V - KX25F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...25 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940096
Elnummer
1285768
Leverandørens varenummer
KX25F
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...25 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-130...-130 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
58 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


