Hager - Rekkeklemme Fase, skrutilkobling 35mm2 bev ledning, 50mm2 PN, 125A 400 V - KX50F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...50 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940102
Elnummer
1285769
Leverandørens varenummer
KX50F
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...50 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Beige
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
0...120 °C
Bredde:
16 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
58 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


