Utgått

Hager - Rekkeklemme Neutral, hurtigkobling-fjærteknikk 4mm2 bev ledning, 6mm2 helkjerne, 32A 800 V - KY06N

Hager
KopierKopier
Hager - Rekkeklemme Neutral, hurtigkobling-fjærteknikk 4mm2 bev ledning, 6mm2 helkjerne, 32A 800 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,13...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613951313

Elnummer

1285756

Leverandørens varenummer

KY06N

Typebeskrivelse

Skrueløs rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,13...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,13...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,13...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

230 V

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

1

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,13...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-124...-124 °C

Bredde:

57 mm

Høyde:

42 mm

Dybde:

57 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Skrueløse rekkelkemmer medfjærteknikk. Egnet for massiv, flertrådet og fintrådet kabel med eller uten endehylse