Hager - Rekkeklemme Neutral, skrutilkobling 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne, 76A 400 V - KX16N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 57 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Farge - Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940133
Elnummer
1285772
Leverandørens varenummer
KX16N
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Merkestrøm In:
57 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...16 mm²
Merkespenning:
800 V
Bredde:
19 mm
Dybde:
58 mm


