Hager - Rekkeklemme Neutral, skrutilkobling 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne, 76A 400 V - KX25N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 76 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner - 1
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940140
Elnummer
1285773
Leverandørens varenummer
KX25N
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Merkestrøm In:
76 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...25 mm²
Merkespenning:
400 V
Bredde:
12 mm
Dybde:
58 mm
Rekkeklemme med skruetilkobling: Krypestrømfast - KC > 600: Temperaturbestandig -120 °C: Egnet for DIN-skinner i alle dimensjoner iht. DIN 50022: Innebygd låsesystem, vibrasjons-og ristesikker: Stor spennvidde, også egnet for to ledere med samme tverrsnitt: Innebygd tomgang ved løsning av klemmeskruene.


