Hager - Rekkeklemme Neutral, skrutilkobling 35mm2 bev ledning, 50mm2 PN, 125A 400 V - KX50N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 125 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940157
Elnummer
1285774
Leverandørens varenummer
KX50N
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder
Merkestrøm In:
125 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...50 mm²
Merkespenning:
800 V
Bredde:
16 mm
Dybde:
58 mm


