Hager - Rekkeklemme PE-jord, hurtigkobling-fjærteknikk 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne, 57A 800 V - KY10H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613950194
Elnummer
1285762
Leverandørens varenummer
KY10H
Typebeskrivelse
Skrueløs rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-120...-120 °C
Bredde:
47 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
57 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


