Hager - Rekkeklemme PE-jord, hurtigkobling-fjærteknikk 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne, 76A 800 V - KY16H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613950200
Elnummer
1285763
Leverandørens varenummer
KY16H
Typebeskrivelse
Skrueløs rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-120...-120 °C
Bredde:
47 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
57 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


