Hager - Rekkeklemme PE-jord, skrutilkobling 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne - KX16H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940225
Elnummer
1285777
Leverandørens varenummer
KX16H
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-120...-120 °C
Bredde:
10 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
58 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


