Hager - Rekkeklemme PE-jord, skrutilkobling 2,5mm2 bev ledning, 4mm2 helkjerne - KX04H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940201
Elnummer
1285775
Leverandørens varenummer
KX04H
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
6 mm
Høyde:
48,5 mm
Dybde:
48,6 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


